NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の スプロケット・アイドラー
STR・STRS ターンバックル・ローラチェーン専用タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(ジョイントナット)SUM22、(ローラチェーンボルト)S45C、(ナット)SS400
注文コード
49280201
品番
STR-100
参考基準価格(税別)
¥8,660
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
20
寸法F(mm)
15
寸法H1(mm)
12
寸法d(mm)
9.7
寸法sw(mm)
30
用途
チェーン張り調整などの用途に
材質
(ジョイントナット)SUM22、(ローラチェーンボルト)S45C、(ナット)SS400
寸法(mm)
(min.L)239×(min.P)209
質量(g)
1270
タイプ
ローラチェーン専用
呼び番号
(適用ローラチェーン)100
注意
両側のローラチェーンボルトSRC、SRCSのねじ嵌め合い長さを同一にして使用してください。
ローラチェーンとの連結にはローラチェーン用継手リンクまたはオフセットリンクが必要です。