NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の スプロケット・アイドラー
STR・STRS ターンバックル・ローラチェーン専用タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(ジョイントナット)SUM24L、(ローラチェーンボルト)S45C、(ナット)SS400
注文コード
49280226
品番
STR-15
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
5
寸法F(mm)
2.2
寸法H1(mm)
2.4
寸法d(mm)
1.6
寸法sw(mm)
6
用途
チェーン張り調整などの用途に
材質
(ジョイントナット)SUM24L、(ローラチェーンボルト)S45C、(ナット)SS400
寸法(mm)
(min.L)46×(min.P)41.6
質量(g)
9.6
タイプ
ローラチェーン専用
呼び番号
(適用ローラチェーン)15
注意
両側のローラチェーンボルトSRC、SRCSのねじ嵌め合い長さを同一にして使用してください。
ローラチェーンとの連結にはローラチェーン用継手リンクまたはオフセットリンクが必要です。