NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の スプロケット・アイドラー
STR・STRS ターンバックル・ローラチェーン専用タイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(ジョイントナット)SUM22、(ローラチェーンボルト)S45C、(ナット)SS400
注文コード
49280253
品番
STR-40
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
13
寸法F(mm)
6
寸法H1(mm)
5
寸法d(mm)
4.1
寸法sw(mm)
13
用途
チェーン張り調整などの用途に
材質
(ジョイントナット)SUM22、(ローラチェーンボルト)S45C、(ナット)SS400
寸法(mm)
(min.L)110×(min.P)98
質量(g)
105
タイプ
ローラチェーン専用
呼び番号
(適用ローラチェーン)40
注意
両側のローラチェーンボルトSRC、SRCSのねじ嵌め合い長さを同一にして使用してください。
ローラチェーンとの連結にはローラチェーン用継手リンクまたはオフセットリンクが必要です。