NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の スプロケット・アイドラー
STR・STRS ターンバックル・ローラチェーン専用タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(ジョイントナット)SUS303、(ローラチェーンボルト)SUS303、(ナット)SUS303
注文コード
49280305
品番
STRS-11
参考基準価格(税別)
¥2,410
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
4
寸法F(mm)
1.8
寸法H1(mm)
2.4
寸法d(mm)
1.4
寸法sw(mm)
5
用途
チェーン張り調整などの用途に
材質
(ジョイントナット)SUS303、(ローラチェーンボルト)SUS303、(ナット)SUS303
寸法(mm)
(min.L)40×(min.P)36.4
質量(g)
6.6
タイプ
ローラチェーン専用
呼び番号
(適用ローラチェーン)11
注意
両側のローラチェーンボルトSRC、SRCSのねじ嵌め合い長さを同一にして使用してください。
ローラチェーンとの連結にはローラチェーン用継手リンクまたはオフセットリンクが必要です。