IQD 水晶振動子

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様標準周波数:11.0592MHz 、 実装タイプ:スルーホール 、 負荷キャパシタンス:20pF 、 パッケージタイプ:HC49 、 ピン数:2 、 長さ:11.05mm 、 幅:4.65mm 、 高さ:13.46mm 、 寸法:11.05 x 4.65 x 13.46mm 、 周波数許容性:±20ppm 、 周波数偏差:±30ppm 、 シリーズ抵抗:35Ω 、 周波数エージング:±3 ppm/年 @ 25 ℃ 、 動作温度 Min:-10 ℃ 、 動作温度 Max:+60 ℃ 注文コード49282249 品番LFXTAL003515
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は仕様・内容量など173種類から選べます 他の種類を見る
仕様標準周波数:11.0592MHz 、 実装タイプ:スルーホール 、 負荷キャパシタンス:20pF 、 パッケージタイプ:HC49 、 ピン数:2 、 長さ:11.05mm 、 幅:4.65mm 、 高さ:13.46mm 、 寸法:11.05 x 4.65 x 13.46mm 、 周波数許容性:±20ppm 、 周波数偏差:±30ppm 、 シリーズ抵抗:35Ω 、 周波数エージング:±3 ppm/年 @ 25 ℃ 、 動作温度 Min:-10 ℃ 、 動作温度 Max:+60 ℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3164:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする