商品レビューを投稿する内容量1袋(50個)仕様標準周波数:12MHz 、 実装タイプ:スルーホール 、 負荷キャパシタンス:30pF 、 パッケージタイプ:HC49/4H 、 ピン数:2 、 長さ:11.05mm 、 幅:4.7mm 、 高さ:4.1mm 、 寸法:11.05 x 4.7 x 4.1mm 、 周波数許容性:±30ppm 、 周波数偏差:±50ppm 、 シリーズ抵抗:40Ω 、 周波数エージング:±5 ppm/年 @ 25 ℃ 、 動作温度 Min:-20 ℃ 、 発振モード:基本波 、 HC49/4H IQD注文コード49282355品番LFXTAL003215
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298販売価格(税別)