IQD 水晶振動子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様標準周波数:20MHz 、 実装タイプ:スルーホール 、 負荷キャパシタンス:12pF 、 パッケージタイプ:HC49/4H 、 ピン数:2 、 長さ:11.05mm 、 幅:4.7mm 、 高さ:4.1mm 、 寸法:11.05 x 4.7 x 4.1mm 、 周波数許容性:±30ppm 、 周波数偏差:±50ppm 、 シリーズ抵抗:40Ω 、 周波数エージング:±5 ppm/年 @ 25 ℃ 、 動作温度 Min:-20 ℃ 、 発振モード:基本波 、 HC49/4H IQD 注文コード49282863 品番LFXTAL003185
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は仕様・内容量など173種類から選べます 他の種類を見る
仕様標準周波数:20MHz 、 実装タイプ:スルーホール 、 負荷キャパシタンス:12pF 、 パッケージタイプ:HC49/4H 、 ピン数:2 、 長さ:11.05mm 、 幅:4.7mm 、 高さ:4.1mm 、 寸法:11.05 x 4.7 x 4.1mm 、 周波数許容性:±30ppm 、 周波数偏差:±50ppm 、 シリーズ抵抗:40Ω 、 周波数エージング:±5 ppm/年 @ 25 ℃ 、 動作温度 Min:-20 ℃ 、 発振モード:基本波 、 HC49/4H IQD RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3164:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする