内容量1個
仕様標準周波数:32.2512MHz 、 実装タイプ:スルーホール 、 負荷キャパシタンス:18pF 、 パッケージタイプ:HC-49-4H 、 ピン数:2 、 長さ:11.05mm 、 幅:4.7mm 、 高さ:4mm 、 寸法:11.05 x 4.7 x 4mm 、 周波数許容性:±15ppm 、 周波数偏差:±30ppm 、 シリーズ抵抗:100Ω 、 周波数エージング:±5 ppm/年 、 動作温度 Min:-20 ℃ 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 HC49/4H IQD
注文コード49283387
品番LFXTAL003371