商品レビューを投稿する内容量1袋(50個)仕様標準周波数:32.768kHz 、 実装タイプ:スルーホール 、 負荷キャパシタンス:12.5pF 、 パッケージタイプ:シリンダ 、 ピン数:2 、 高さ:8.2mm 、 寸法:3 (Dia.) x 8.2mm 、 周波数許容性:±20ppm 、 シリーズ抵抗:50kΩ 、 周波数エージング:±5 ppm/年 @ 25 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 発振モード:基本波 、 シリンダ、IQD注文コード49283414品番LFXTAL002995
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758販売価格(税別)