内容量1リール(2000個)
仕様標準周波数:32.768kHz 、 実装タイプ:表面実装 、 負荷キャパシタンス:12.5pF 、 パッケージタイプ:SMD 、 ピン数:4 、 長さ:10.41mm 、 幅:4.06mm 、 高さ:3.56mm 、 寸法:10.41 x 4.06 x 3.56mm 、 周波数許容性:±20ppm 、 シリーズ抵抗:50kΩ 、 周波数エージング:±5 ppm/年 @ 25 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 発振モード:基本波 、 90SMX & 91SMX. IQDのこの90SMX / 91SMX水晶発振SMDは、業界標準のプラスチックパッケージに密閉されています。 基準周波数により、リアルタイムクロック用途に適した製品となっています。. 90SMX / 91SMX水晶はプラスチックで密閉され、業界標準のパッケージを備えます。 リアルタイムクロック用途に最適です。
注文コード49283457
品番LFXTAL003004