IQD
IQDの 電子部品(オンボード)
IQDの 能動部品
IQDの ディスクリート
IQD 水晶振動子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
仕様
標準周波数:32.768kHz 、 実装タイプ:表面実装 、 負荷キャパシタンス:6pF 、 パッケージタイプ:SMD 、 ピン数:4 、 長さ:8.7mm 、 幅:3.7mm 、 高さ:2.5mm 、 寸法:8.7 x 3.7 x 2.5mm 、 周波数許容性:±20ppm 、 シリーズ抵抗:50kΩ 、 周波数エージング:±5 ppm/年 @ 25 ℃ 、 発振モード:基本波
注文コード
49283484
品番
LFXTAL016178
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
173
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
標準周波数:32.768kHz 、 実装タイプ:表面実装 、 負荷キャパシタンス:6pF 、 パッケージタイプ:SMD 、 ピン数:4 、 長さ:8.7mm 、 幅:3.7mm 、 高さ:2.5mm 、 寸法:8.7 x 3.7 x 2.5mm 、 周波数許容性:±20ppm 、 シリーズ抵抗:50kΩ 、 周波数エージング:±5 ppm/年 @ 25 ℃ 、 発振モード:基本波
RoHS指令(10物質対応)
対応