LFXTAL003004 IQD 水晶振動子 IQD 49283493

IQD 水晶振動子

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様標準周波数:32.768kHz 、 実装タイプ:表面実装 、 負荷キャパシタンス:12.5pF 、 パッケージタイプ:SMD 、 ピン数:4 、 長さ:10.41mm 、 幅:4.06mm 、 高さ:3.56mm 、 寸法:10.41 x 4.06 x 3.56mm 、 周波数許容性:±20ppm 、 シリーズ抵抗:50kΩ 、 周波数エージング:±5 ppm/年 @ 25 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 90SMX & 91SMX. IQDのこの90SMX / 91SMX水晶発振SMDは、業界標準のプラスチックパッケージに密閉されています。 基準周波数により、リアルタイムクロック用途に適した製品となっています。. 90SMX / 91SMX水晶はプラスチックで密閉され、業界標準のパッケージを備えます。 リアルタイムクロック用途に最適です。 注文コード49283493 品番LFXTAL003004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など173種類から選べます 他の種類を見る
仕様標準周波数:32.768kHz 、 実装タイプ:表面実装 、 負荷キャパシタンス:12.5pF 、 パッケージタイプ:SMD 、 ピン数:4 、 長さ:10.41mm 、 幅:4.06mm 、 高さ:3.56mm 、 寸法:10.41 x 4.06 x 3.56mm 、 周波数許容性:±20ppm 、 シリーズ抵抗:50kΩ 、 周波数エージング:±5 ppm/年 @ 25 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 90SMX & 91SMX. IQDのこの90SMX / 91SMX水晶発振SMDは、業界標準のプラスチックパッケージに密閉されています。 基準周波数により、リアルタイムクロック用途に適した製品となっています。. 90SMX / 91SMX水晶はプラスチックで密閉され、業界標準のパッケージを備えます。 リアルタイムクロック用途に最適です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3164:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする