IQD
IQDの 電子部品(オンボード)
IQDの 能動部品
IQDの ディスクリート
IQD 水晶振動子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
標準周波数:32.768MHz 、 負荷キャパシタンス:12.5pF 、 パッケージタイプ:SMD 、 ピン数:2 、 長さ:1.8mm 、 高さ:6mm 、 寸法:1.8 (Dia.) x 6mm 、 周波数許容性:±20ppm 、 シリーズ抵抗:40Ω 、 周波数エージング:±5 ppm/年@ 25 ℃ 、 発振モード:基本波
注文コード
49283536
品番
LFXTAL025159
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
173
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
標準周波数:32.768MHz 、 負荷キャパシタンス:12.5pF 、 パッケージタイプ:SMD 、 ピン数:2 、 長さ:1.8mm 、 高さ:6mm 、 寸法:1.8 (Dia.) x 6mm 、 周波数許容性:±20ppm 、 シリーズ抵抗:40Ω 、 周波数エージング:±5 ppm/年@ 25 ℃ 、 発振モード:基本波