IQD 水晶振動子

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 仕様標準周波数:32MHz 、 実装タイプ:表面実装 、 負荷キャパシタンス:10pF 、 パッケージタイプ:SMD (2 x 2.5 mm) 、 ピン数:4 、 長さ:2.5mm 、 幅:2mm 、 高さ:0.6mm 、 寸法:2.5 x 2 x 0.6mm 、 周波数許容性:±20ppm 、 周波数偏差:±30ppm 、 シリーズ抵抗:70Ω 、 周波数エージング:±3 ppm/年 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 発振モード:基本波 、 CFPX-218 注文コード49283597 品番LFXTAL061690R250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など173種類から選べます 他の種類を見る
仕様標準周波数:32MHz 、 実装タイプ:表面実装 、 負荷キャパシタンス:10pF 、 パッケージタイプ:SMD (2 x 2.5 mm) 、 ピン数:4 、 長さ:2.5mm 、 幅:2mm 、 高さ:0.6mm 、 寸法:2.5 x 2 x 0.6mm 、 周波数許容性:±20ppm 、 周波数偏差:±30ppm 、 シリーズ抵抗:70Ω 、 周波数エージング:±3 ppm/年 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 発振モード:基本波 、 CFPX-218

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3164:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする