内容量1袋(5個)
仕様標準周波数:32MHz 、 実装タイプ:表面実装 、 負荷キャパシタンス:12pF 、 パッケージタイプ:SMD (2 x 2.5 mm) 、 ピン数:4 、 長さ:2.5mm 、 幅:2mm 、 高さ:0.6mm 、 寸法:2.5 x 2 x 0.6mm 、 周波数許容性:±30ppm 、 周波数偏差:±50ppm 、 シリーズ抵抗:70Ω 、 周波数エージング:±3 ppm/年 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 発振モード:基本波 、 CFPX-218
注文コード49283606
品番LF XTAL052187R500