内容量1セット(100個)
仕様標準周波数:32MHz 、 実装タイプ:表面実装 、 負荷キャパシタンス:12pF 、 パッケージタイプ:SMD (2.5 x 3.2 mm) 、 ピン数:4 、 長さ:3.2mm 、 幅:2.5mm 、 高さ:0.8mm 、 寸法:3.2 x 2.5 x 0.8mm 、 周波数許容性:±20ppm 、 周波数偏差:±30ppm 、 シリーズ抵抗:60Ω 、 周波数エージング:±5 ppm/年 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 発振モード:基本波 、 CFPX-180
注文コード49283624
品番LFXTAL061677R250