LFSPXO009618 IQD 水晶発振器 IQD 49284123

IQD 水晶発振器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様出力周波数:125 MHz 、 出力レベル:CMOS 、 実装タイプ:表面実装 、 周波数偏差:±50ppm 、 パッケージタイプ:7 x 5 mm SMD 、 動作供給電圧 Min:2.375 V 、 動作供給電圧 Max:2.625 V 、 ピン数:4 、 長さ:7mm 、 幅:5mm 、 高さ:1.5mm 、 寸法:7 x 5 x 1.4mm 、 動作温度 Min:-10 ℃ 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 負荷キャパシタンス:15pF 、 CFPS-32水晶発振器シリーズ. CFPS-32シリーズ表面実装水晶発振器には、セラミック密封構造の金属製のふたが付いています。. 特長と利点:. 周波数範囲: 0.5 MHz → 156.0 MHz 供給電圧: 2.5 V ±5 % パッド1へのロジック「1」が発振器出力を有効化、パッド1へのロジック「0」が発振器出力を無効化、発振器出力は高インピーダンス状態に 出力互換性CMOS 最大駆動容量: 15 pF 注文コード49284123 品番LFSPXO009618
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量81種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力周波数:125 MHz 、 出力レベル:CMOS 、 実装タイプ:表面実装 、 周波数偏差:±50ppm 、 パッケージタイプ:7 x 5 mm SMD 、 動作供給電圧 Min:2.375 V 、 動作供給電圧 Max:2.625 V 、 ピン数:4 、 長さ:7mm 、 幅:5mm 、 高さ:1.5mm 、 寸法:7 x 5 x 1.4mm 、 動作温度 Min:-10 ℃ 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 負荷キャパシタンス:15pF 、 CFPS-32水晶発振器シリーズ. CFPS-32シリーズ表面実装水晶発振器には、セラミック密封構造の金属製のふたが付いています。. 特長と利点:. 周波数範囲: 0.5 MHz → 156.0 MHz 供給電圧: 2.5 V ±5 % パッド1へのロジック「1」が発振器出力を有効化、パッド1へのロジック「0」が発振器出力を無効化、発振器出力は高インピーダンス状態に 出力互換性CMOS 最大駆動容量: 15 pF

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3254:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする