※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SVSS 六角穴付きボルト(ガス抜き用穴つき)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(20個) ねじの呼びM3 注文コード49284846 品番SVSS-M3-6
参考基準価格(税別)¥4,680 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品はねじの呼び・内容量など200種類から選べます 他の種類を見る
種別全ねじ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 質量(g)0.6 ねじの呼びM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4371:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする