※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角穴付ボルト
SVST チタン六角穴付きボルト(ガス抜き用穴つき)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M3
注文コード
49286325
品番
SVST-M3-5
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,198
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
材質
チタン
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
質量(g)
0.2
ねじの呼び
M3