NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ステージ/画像処理
NBK(鍋屋バイテック会社)の 手動ステージ
NBK(鍋屋バイテック会社)の XYステージ(手動)
TAM XY軸アルミクロスローラステージ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49290403
品番
TAM-120SXY
参考基準価格(税別)
¥208,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
ストローク(X距離)(mm)
±20
ストローク(Y距離)(mm)
±20
種類
xyステージ
テーブル長さ(mm)
120
テーブル幅(mm)
120
耐荷重(N)
588
送り方式
送りねじ
移動ガイド
クロスローラ