TAM-40S TAM X軸アルミクロスローラステージ NBK(鍋屋バイテック会社) 49290455 TAM-40S TAM X軸アルミクロスローラステージ NBK(鍋屋バイテック会社) 49290455

TAM X軸アルミクロスローラステージ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49290455 品番 TAM-40S
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は69,980円となります。
参考基準価格(税別)¥64,800 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
ストローク(X距離)(mm)±6.5 種類Xステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)40 耐荷重(N)49 送り方式送りねじ 移動ガイドクロスローラ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする