NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ステージ/画像処理
NBK(鍋屋バイテック会社)の 手動ステージ
NBK(鍋屋バイテック会社)の Xステージ(手動)
TAR X軸ラックピニオンステージ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49290482
品番
TAR-80
参考基準価格(税別)
¥41,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ストローク(X距離)(mm)
±25
種類
Xステージ
テーブル長さ(mm)
80
テーブル幅(mm)
34
耐荷重(N)
196
送り方式
送りねじ
移動ガイド
アリ溝