NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ステージ/画像処理
NBK(鍋屋バイテック会社)の 手動ステージ
NBK(鍋屋バイテック会社)の XYステージ(手動)
TAR 小型XY軸ラックピニオンステージ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49290491
品番
TAR-2550XY
参考基準価格(税別)
¥65,200
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
ストローク(X距離)(mm)
±10
ストローク(Y距離)(mm)
±10
種類
xyステージ
テーブル長さ(mm)
50
テーブル幅(mm)
25
耐荷重(N)
78.5
送り方式
送りねじ
移動ガイド
アリ溝