NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ステージ/画像処理
NBK(鍋屋バイテック会社)の 手動ステージ
NBK(鍋屋バイテック会社)の Zステージ(手動)
TAR 小型Z軸ラックピニオンステージ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49290543
品番
TAR-2550Z
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ストローク(Z距離)(mm)
±10
種類
Zステージ
テーブル長さ(mm)
50
テーブル幅(mm)
25
耐荷重(N)
9.8
送り方式
送りねじ
移動ガイド
アリ溝