NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ステージ/画像処理
NBK(鍋屋バイテック会社)の 手動ステージ
NBK(鍋屋バイテック会社)の Xステージ(手動)
TAR 粗微動X軸ラックピニオンステージ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49290552
品番
TAR-60D
参考基準価格(税別)
¥58,400
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
ストローク(X距離)(mm)
±15
種類
Xステージ
テーブル長さ(mm)
60
テーブル幅(mm)
34
耐荷重(N)
147
送り方式
送りねじ
移動ガイド
アリ溝