NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ステージ/画像処理
NBK(鍋屋バイテック会社)の 手動ステージ
NBK(鍋屋バイテック会社)の XYステージ(手動)
TAS 小型XY軸ブロックステージ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49290613
品番
TAS-252
参考基準価格(税別)
¥37,300
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ストローク(X距離)(mm)
±3
ストローク(Y距離)(mm)
±3
種類
xyステージ
テーブル長さ(mm)
25
テーブル幅(mm)
25
耐荷重(N)
49
送り方式
送りねじ
移動ガイド
アリ溝