NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ステージ/画像処理
NBK(鍋屋バイテック会社)の 手動ステージ
NBK(鍋屋バイテック会社)の Xステージ(手動)
TAS 小型X軸ブロックステージ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49290631
品番
TAS-251
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ストローク(X距離)(mm)
±3
種類
Xステージ
テーブル長さ(mm)
25
テーブル幅(mm)
25
耐荷重(N)
49
送り方式
送りねじ
移動ガイド
アリ溝