TRK-E スライドブッシュ(トリプル・角フランジ形・インロー付)

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)15 注文コード49292424 品番TRK6UU-E
参考基準価格(税別)¥7,580 販売価格(税込) ¥7,338
販売価格(税別)
6,671
この商品は寸法dなど26種類から選べます 他の種類を見る
寸法Df(mm)32 寸法G(mm)20.5 寸法K(mm)25 寸法L(mm)51 寸法P.C.D.(mm)24 寸法X(mm)3.5 寸法Y(mm)6 寸法d(mm)15 寸法dr(mm)6 寸法f(mm)5 寸法t(mm)5 寸法z(mm)3.1 形状角フランジ形 軸径(Φmm)6 材質(保持器)スチール 材質(本体)スチール シール両シール ボール条列4 基本静定格荷重Co(N)530 基本動定格荷重C(N)323

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする