NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
UAC アルミキャビネット取手
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質/仕上
アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)
寸法L1(mm)
100
注文コード
49292467
品番
UAC-20-100-BK
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥2,297
販売価格(税別)
¥
2,088
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上・寸法L1
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
前面から取りつける取っ手。握りやすく、力がかかりやすい形状です。
寸法A(mm)
20
寸法C(mm)
9.5
寸法H(mm)
49
寸法L(mm)
112
寸法L1(mm)
100
寸法LC(mm)
5.5
寸法Lr(mm)
19
寸法R(mm)
5.4
寸法h(mm)
36
材質/仕上
アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)
質量(g)
76
ねじ径
M5