NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
UAC アルミキャビネット取手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質/仕上
アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)
寸法L1(mm)
132
注文コード
49292582
品番
UAC-26-132-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,770
この商品は
材質/仕上・寸法L1
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
前面から取りつける取っ手。握りやすく、力がかかりやすい形状です。
寸法A(mm)
26
寸法C(mm)
11
寸法H(mm)
55
寸法L(mm)
146
寸法L1(mm)
132
寸法LC(mm)
6
寸法Lr(mm)
17
寸法R(mm)
6.4
寸法h(mm)
38
材質/仕上
アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)
質量(g)
178
ねじ径
M6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49292582
UAC-26-132-BK
07007034
UAC-26-132-BK
アルミキャビネット取手
NBK(鍋屋バイテック会社)
1個
¥
2,498
税込
¥
2,748
注文コードが変わりました。