NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
UARH アルミアーチ取手
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
アルミニウム
寸法L1(mm)
350
注文コード
49293343
品番
UARH-26-350-BK
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法L1・寸法L2
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミニウム
質量(g)
621
寸法L1(mm)
350
表面処理
静電塗装(つや消し黒)
D
14
寸法H(mm)
69
寸法A(mm)
26
寸法l(mm)
526
寸法h(mm)
52
寸法m(mm)
M8
寸法l2(mm)
328
許容荷重(N)
1000