NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
UFC アルミキャビネットチューブラ取手
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
30
寸法L1(mm)
500
注文コード
49293501
品番
UFC-30-500-AL
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,530
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・寸法L1
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
30
寸法D(mm)
57
寸法H(mm)
78
寸法L1(mm)
500
寸法h(mm)
45
寸法l(mm)
524
寸法l2(mm)
454
寸法m(mm)
M10
質量(g)
365
D
38
許容荷重(N)
500