※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
UGF ゴム取手
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49293553
品番
UGF-80
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は619円となります。
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
10
寸法H(mm)
32
寸法L(mm)
80
寸法L1(mm)
70
寸法Lf(mm)
10
寸法h(mm)
22
材質
取手/EPDM(つや消し黒)、ねじ部/S45C(三価クロメート処理)
質量(g)
15
ねじ径M
M4
許容荷重(N)
15
適合座金
LY-16-N
注意
※座金は付属していません