NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
UIC アルミキャビネット取手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
アルミニウム
寸法A(mm)
22.5
注文コード
49293596
品番
UIC-22-120-BK
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥2,077
販売価格(税別)
¥
1,888
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法A
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
22.5
寸法H(mm)
42.5
寸法L1(mm)
120
寸法R(mm)
6.4
寸法c(mm)
11
寸法h(mm)
34.5
寸法l(mm)
147
材質
アルミニウム
質量(g)
82
表面処理
静電塗装(つや消し黒)
許容荷重(N)
1000