ULF アルミ取手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質アルミニウム 寸法L1(mm)160 注文コード49293815 品番ULF-26-160-BL
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,798円となります。
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は材質・寸法L1など16種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)26 寸法D(mm)32 寸法D1(mm)18 寸法H(mm)54 寸法L(mm)177 寸法L1(mm)160 寸法W(mm)57 寸法W1(mm)34 寸法a(mm)17 寸法h(mm)34 材質アルミニウム 表面処理バレル研磨 許容荷重(N)1000 MM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする