※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UNFA-125-BK UNFA アルミU取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 49294341 UNFA-125-BK UNFA アルミU取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 49294341

UNFA アルミU取手

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 材質アルミニウム 寸法L1(mm)125 表面処理静電塗装(つや消し黒) 注文コード49294341 品番UNFA-125-BK
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は549円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品は材質・寸法L1・表面処理など12種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミニウム 質量(g)36 寸法L1(mm)125 表面処理静電塗装(つや消し黒) タイプ標準タイプ 寸法H(mm)37 寸法A(mm)10 寸法l(mm)135 寸法h(mm)27 寸法m(mm)M5 許容荷重(N)1000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:322

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49294366
2024-11-29
用途:
内装業
その他業種

実に質感の良いしっかりとした物です。
大きさも丁度良く使い勝手がいいです。

対象商品:
49294366
2020-03-25
用途:
家具の取手
建設業・工事業

マットな塗装でとても気に入りました。
また、購入したいと思います!

対象商品:
49294366
2018-07-20
用途:
自作のバータイプスピーカーの取っ手
教育・研究機関

アースカラーの塗装とこの取っ手の表面色がしっくり合います。満足しました。

対象商品:
49294366
2018-06-24
用途:
家具製作

値段以上に高級感があって良いです。また購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする