UNFA アルミU取手

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質アルミニウム 寸法L1(mm)80 表面処理バフ研磨 注文コード49294375 品番UNFA-80-BF
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は489円となります。
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
この商品は材質・寸法L1・表面処理など12種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミニウム 質量(g)27 寸法L1(mm)80 表面処理バフ研磨 タイプ標準タイプ 寸法H(mm)37 寸法A(mm)10 寸法l(mm)90 寸法h(mm)27 寸法m(mm)M5 許容荷重(N)1000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49294366
2024-11-29
用途:
内装業
その他業種

実に質感の良いしっかりとした物です。
大きさも丁度良く使い勝手がいいです。

対象商品:
49294366
2020-03-25
用途:
家具の取手
建設業・工事業

マットな塗装でとても気に入りました。
また、購入したいと思います!

対象商品:
49294366
2018-07-20
用途:
自作のバータイプスピーカーの取っ手
教育・研究機関

アースカラーの塗装とこの取っ手の表面色がしっくり合います。満足しました。

対象商品:
49294366
2018-06-24
用途:
家具製作

値段以上に高級感があって良いです。また購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする