※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UPF-26-105-WH UPF プラ取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 49294603 UPF-26-105-WH UPF プラ取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 49294603

UPF プラ取手

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49294603 品番 UPF-26-105-WH
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

全色ともマット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。

寸法A(mm)26 寸法H(mm)37 寸法L(mm)121 寸法L1(mm)105 寸法Lf(mm)9 寸法h(mm)29 材質(取っ手部)ガラス繊維強化ナイロン、(ネジ部)黄銅 つや消し白 質量(g)55 許容荷重(N)500 寸法MM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする