※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
UPF プラ取手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49294612
品番
UPF-26-110-BK
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,098円となります。
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
全色ともマット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
寸法A(mm)
26
寸法H(mm)
40
寸法L(mm)
133
寸法L1(mm)
110
寸法Lf(mm)
9
寸法h(mm)
32
材質
(取っ手部)ガラス繊維強化ナイロン、(ネジ部)黄銅
色
つや消し黒
質量(g)
60
許容荷重(N)
500
寸法M
M6