NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
URF チューブラアーチ取手
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
500
注文コード
49294725
品番
URF-30-500-AL
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
450
D
22
寸法H(mm)
94
寸法L1(mm)
500
寸法A(mm)
30
寸法l(mm)
580
寸法l3(mm)
540
寸法m(mm)
M8
寸法l2(mm)
460
許容荷重(N)
1000