NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
UTFS・UTMS ステンレスキャビネット取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
250
注文コード
49294901
品番
UTFS-28-250
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
28
寸法H(mm)
90
寸法L1(mm)
250
寸法h(mm)
62
寸法l(mm)
282
寸法m(mm)
M10
材質
ステンレス
質量(g)
548
D
32
表面処理
ショットブラスト
許容荷重(N)
1000