UTFS・UTMS ステンレスキャビネット取手

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L1(mm)300 注文コード49294944 品番UTMS-28-300
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,980円となります。
参考基準価格(税別)¥23,700 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は寸法L1など6種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)28 寸法H(mm)90 寸法L1(mm)300 寸法h(mm)62 寸法l(mm)332 寸法m(mm)M10 材質ステンレス 質量(g)614 D32 表面処理ショットブラスト 許容荷重(N)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする