内容量1セット(156個)
仕様メモリサイズ:1Mbit 、 構成:128k x 8 、 ワード数:128k 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 最大ランダムアクセス時間:55ns 、 アドレスバス幅:17bit 、 ローパワー:あり 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSOP 、 ピン数:32 、 寸法:18.5 x 8.1 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 プロダクトパッケージ製品の内391-731P,391-725P,391-680P,391-729P,392-362P,391-719P,391-640P,391-630P,391-684P,391-703P,391-624P,391-707P,391-696P,391-628PにおいてDRAMの表記がありますがSRAMです。. SRAM、ISSI. ISSI スタティックRAM製品は、高性能CMOSテクノロジーを使用しています。 5 V高速非同期SRAM、高期低電力非同期SRAM、5 V低電力タイプ非同期SRAM、超低電力CMOSスタティックRAM、PowerSaver TM 低電力非同期SRAMなど、幅広いスタティックRAM製品を取り揃えています。ご用意しています。 ISSI SRAMデバイスは、さまざまな電圧、メモリサイズ、構成の製品を取り揃えています。 CPUキャッシュメモリ、組み込みプロセッサ、ハードドライブ、産業エレクトロニクス用スイッチなどさまざまな用途に適しています。. 電源: 1.8 V / 3.3 V / 5 V 提供パッケージ: BGA、SOJ、SOP、sTSOP、TSOP 選択可能な構成: x8及びx16 高速非同期SRAMの場合はECC機能も使用可能
注文コード49294964
品番IS62WV1288BLL-55TLI