NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
UUDF プラスティック取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49294971
品番
UUDF-26-100-BL
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
寸法H(mm)
57
寸法h(mm)
30
寸法m(mm)
M6
材質
ナイロン6
色
ブルー
質量(g)
51
許容荷重(N)
500