IS62WV1288BLL-55HLI ISSI SRAM ISSI 49294989

ISSI SRAM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(234個) 仕様メモリサイズ:1Mbit●構成:128 Kワード x 8ビット●ワード数:128K●1ワード当たりのビット数:8bit●最大ランダムアクセス時間:55ns●アドレスバス幅:17bit●ローパワー:あり●タイミングタイプ:非シンクロナス●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:STSOP●ピン数:32●寸法:8.1 x 11.9 x 1.05mm●高さ:1.05mm●動作供給電圧 Max:3.6 V●プロダクトパッケージ製品の内391-731P,391-725P,391-680P,391-729P,392-362P,391-719P,391-640P,391-630P,391-684P,391-703P,391-624P,391-707P,391-696P,391-628PにおいてDRAMの表記がありますがSRAMです。. SRAM、ISSI. ISSI スタティックRAM製品は、高性能CMOSテクノロジーを使用しています。 5 V高速非同期SRAM、高期低電力非同期SRAM、5 V低電力タイプ非同期SRAM、超低電力CMOSスタティックRAM、PowerSaver TM 低電力非同期SRAMなど、幅広いスタティックRAM製品を取り揃えています。ご用意しています。 ISSI SRAMデバイスは、さまざまな電圧、メモリサイズ、構成の製品を取り揃えています。 CPUキャッシュメモリ、組み込みプロセッサ、ハードドライブ、産業エレクトロニクス用スイッチなどさまざまな用途に適しています。. 電源: 1.8 V / 3.3 V / 5 V 提供パッケージ: BGA、SOJ、SOP、sTSOP、TSOP 選択可能な構成: x8及びx16 高速非同期SRAMの場合はECC機能も使用可能 注文コード49294989 品番IS62WV1288BLL-55HLI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量42種類から選べます 他の種類を見る
仕様メモリサイズ:1Mbit●構成:128 Kワード x 8ビット●ワード数:128K●1ワード当たりのビット数:8bit●最大ランダムアクセス時間:55ns●アドレスバス幅:17bit●ローパワー:あり●タイミングタイプ:非シンクロナス●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:STSOP●ピン数:32●寸法:8.1 x 11.9 x 1.05mm●高さ:1.05mm●動作供給電圧 Max:3.6 V●プロダクトパッケージ製品の内391-731P,391-725P,391-680P,391-729P,392-362P,391-719P,391-640P,391-630P,391-684P,391-703P,391-624P,391-707P,391-696P,391-628PにおいてDRAMの表記がありますがSRAMです。. SRAM、ISSI. ISSI スタティックRAM製品は、高性能CMOSテクノロジーを使用しています。 5 V高速非同期SRAM、高期低電力非同期SRAM、5 V低電力タイプ非同期SRAM、超低電力CMOSスタティックRAM、PowerSaver TM 低電力非同期SRAMなど、幅広いスタティックRAM製品を取り揃えています。ご用意しています。 ISSI SRAMデバイスは、さまざまな電圧、メモリサイズ、構成の製品を取り揃えています。 CPUキャッシュメモリ、組み込みプロセッサ、ハードドライブ、産業エレクトロニクス用スイッチなどさまざまな用途に適しています。. 電源: 1.8 V / 3.3 V / 5 V 提供パッケージ: BGA、SOJ、SOP、sTSOP、TSOP 選択可能な構成: x8及びx16 高速非同期SRAMの場合はECC機能も使用可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする