UUDF プラスティック取手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49295102 品番 UUDF-26-128-YW
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,398円となります。
参考基準価格(税別)¥1,230 販売価格(税込) ¥1,309
販売価格(税別)
1,190
寸法H(mm)57 寸法h(mm)30 寸法m(mm)M6 材質ナイロン6 イエロー 質量(g)56 許容荷重(N)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする