UUF ウレタン取手

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49295224 品番 UUF-25-128
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,698円となります。
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
寸法A(mm)25 寸法H(mm)54 寸法L1(mm)128 寸法d(mm)10 寸法h(mm)38 寸法l(mm)144 寸法m(mm)M6 材質スティール 質量(g)151 表面処理硬化ポリウレタンコーティング(つや消し黒) 許容荷重(N)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする