NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
UVF アルミオーバルチューブラ取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
500
注文コード
49295285
品番
UVF-36-500-AL
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,370
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1・材質
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
36
寸法H(mm)
71
寸法L1(mm)
500
寸法a(mm)
24
寸法h(mm)
45
寸法l(mm)
522
寸法l2(mm)
478
寸法m(mm)
M8
質量(g)
628
D
40
許容荷重(N)
1000