NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
UVF アルミオーバルチューブラ取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
800
注文コード
49295303
品番
UVF-36-800-AL
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1・材質
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
36
寸法H(mm)
71
寸法L1(mm)
800
寸法a(mm)
24
寸法h(mm)
45
寸法l(mm)
822
寸法l2(mm)
778
寸法m(mm)
M8
質量(g)
755
D
40
許容荷重(N)
1000