NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ベアリング(軸受)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 樹脂/プラスチック
NBK(鍋屋バイテック会社)の 標準タイプ(穴あき)
VBU・VBJ ウレタンベアリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
35
注文コード
49295486
品番
VBU-45
参考基準価格(税別)
¥2,910
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
35
寸法De(Φmm)
45
寸法L(mm)
-
寸法S(mm)
-
寸法S1(mm)
-
寸法W(mm)
11
寸法d(Φmm)
-
外径(Φmm)
35
幅(mm)
11
用途
カード・紙幣の送り機構や各種券売機など。
材質/仕上
[本体]熱硬化性ウレタンゴム/研磨,[軸]S45C/四酸化鉄皮膜(黒)
質量(kg)
0.1
タイプ
軸付き
ねじ寸法M
-
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方